MAVE B.V.
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01236
01236.200.065
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
65 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
65
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01236.200.065
EAN
8715494277068
UBB
500571924991
UNSPSC
31161620