text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X90

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 90 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Normes

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 01236.100.090
EAN 8715494276658
UBB 500571920858
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.