Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01410
01410.360.100
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
Vis à tête hexagonale filetage ISO-Métrique DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M36X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M36
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique DIN 933
Dimensions
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01410.360.100
EAN
8715492410962
UBB
954351243751
UNSPSC
31161620