FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.050.030
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
30 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
30
P
0.8
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.050.030
EAN
8715492060778
UBB
950351421991
UNSPSC
31161605