INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.160.080
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M16X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
dk (max.)
24
k (max.)
16
L (mm)
80
P
2
s
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ISO
≈4762
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.160.080
EAN
8715492061331
UBB
954351945439
UNSPSC
31161605