INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.160.100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M16X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
dk (max.)
24
k (max.)
16
L (mm)
100
P
2
s
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.160.100
EAN
8715492061355
UBB
952351098993
UNSPSC
31161605