Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
53570
53570.050.018
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M5X18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
18 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
18
P
0.8
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
53570.050.018
EAN
8715494136181
UBB
500571282952
UNSPSC
31161605