Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07030
07030.080.050
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec trou de guidage, avec tête basse DIN 6912 Acier Brut 08.8 M8X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
08.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
50 mm
Classe
08.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dh
4
dk
13
Filetage total quand L ≤
30
k
5
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07030.080.050
EAN
8715492053374
UBB
952351908167
UNSPSC
31161605