text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14579 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M4X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 45 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 45
P 0.7
Clé 20

Normes

ISO 14579

Numéros d'articles

Numéro d'article 51052.040.045
EAN 8715494559225
UBB 500634400724
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.