text.skipToContent text.skipToNavigation

Meuleuse pneumatique droite RC 7102 Mini 18 000 min-¹ 6 mm RODCRAFT


Meuleuse droite Mini coudée à 90° pour les espaces réduits. Longueur de construction de 127 mm seulement. Dosage fin de la vitesse de rotation. Design ergonomique et mécanisme robuste en métal pour une longue durée de vie. Boîtier composite

Numéro d'article 7G526381
Vitesse de rotation (1/min) 18000
Poids de la machine (kg) 0.55
Insertion d'outils Autre
Logement d'outil (mm) 6
Angle d'inclinaison (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation (1/min) 18000
Poids de la machine (kg) 0.55
Insertion d'outils Autre
Logement d'outil (mm) 6
Angle d'inclinaison (°) 90
Volume d'air requis 66
Marque RODCRAFT
Type RC 7102

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G526381
EAN 4030178834936
UBB 500583105381
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 4688260034
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.