text.skipToContent text.skipToNavigation

Robinet à boisseau sphérique Safe 600 PVC-UIG taille nominale mm 40 MEGA


Robinet à boisseau sphérique en PVC-U à deux raccordements. Manchons adhésifs pour la connexion. Pression maximale : 16 bar. Bille fermement bloquée. Joint en Hytrel / EPDM. Tous les joints collés sont conformes à EN-ISO 1452-3. Pour les pompes, les systèmes d’irrigation et d’alimentation dans l’industrie, l’irrigation et l’agriculture

Numéro d'article 6G122046
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Classe de qualité PVC-U
Matériau du boîtier Autre
Joint EPDM
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Classe de qualité PVC-U
Matériau du boîtier Autre
Joint EPDM
Diamètre nominal raccordement 2 1 1/2 pouce (40)
Différence maximale de pression à 20 °C (bar) 16
Diamètre nominal raccordement 1 1 1/2 pouce (40)
Matériau du joint sphérique EPDM

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G122046
EAN 4019305975018
UBB 500582724158
UNSPSC 40141600
N° Article du fabricant 0112104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.