text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à dépointer D. nominal 8 x longueur totale 79 mm HSS-Co version de la PROMAT


HSS-Co. Cotes de fabrication selon DIN 1897. Profil rectifié. Coupe à droite. Avec tige cylindrique à pointe de centrage autocoupante. Pour un perçage exact et sans bavure des points de soudure

Numéro d'article 5G603403
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 79
Diamètre du foret (mm) 8
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G603403
EAN 4015448477457
UBB 500582416185
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 4000860124
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.