text.skipToContent text.skipToNavigation

Enclume 20 kg bigorne acier forgé KANCA


À deux cornes. En acier forgé de haute qualité forgé en matrice, monobloc. À partir de 50 kg pièce inférieure et pièce supérieure soudées ensemble. Table trempée et poncée. Avec perforation circulaire. À partir de la taille 50 kg, en plus avec une perforation carrée pour l’insertion d’outils d’enclume. Corps d’enclume laqué noir. Des écarts de dimensions et de poids allant jusqu’à ±10 % sont liés à la production et inévitables

Numéro d'article 5G383619
Largeur 80
Hauteur 155
Poids 20
Longueur 390
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 80
Hauteur 155
Poids 20
Longueur 390
Matériau Acier
Avec trous de fixation Oui
Nombre de cornes 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G383619
EAN 4054773008110
UBB 500582411889
UNSPSC 27111603
N° Article du fabricant 61601010020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.