text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Jeu de micromètre extérieur
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Outils de précision
Jeu de micromètre extérieur
M5103.103.138
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
Consulter le stock dans votre CST
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
MITU MICROMÈTRE 103 138
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
M5103.103.138
Partition (mm)
0.01
Affichage numérique
Non
Précision (mm)
0.002
Plage de mesure (mm)
25 - 50
Graduation métrique
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Partition (mm)
0.01
Affichage numérique
Non
Précision (mm)
0.002
Plage de mesure (mm)
25 - 50
Graduation métrique
Oui
Graduation impériale
Non
Pas de la broche/vis (mm)
0.5
Diamètre de broche (mm)
6.35
Marque
MITUTOYO
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
M5103.103.138
EAN
4946368103013
UBB
240196051793
UNSPSC
41111601
N° Article du fabricant
103-138