text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber A 24 R Supra D125xép.6 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm KL


Pour l’usinage de l’acier. Également pour l’usinage de l’acier inoxydable. Très bonne agressivité et durée de vie. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 3C973908
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Marque KLINGSPOR
Model A 24 R Supra; Kronenflex

La description

Pour l’usinage de l’acier. Également pour l’usinage de l’acier inoxydable. Très bonne agressivité et durée de vie. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C973908
EAN 4014855010585
UBB 500513287192
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13402
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.