Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55050
55050.020.012
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M2X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
12 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
12
P
0.4
s
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
55050.020.012
EAN
8715492327512
UBB
951351744986
UNSPSC
31161605