Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01040
01040.300.100
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
Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M30X100X58,5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
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
M30
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b:50mm
L≤150mm
43
b (min.): L
150mm
48
d-D
M30
ds (k6)
32
k
19
L (mm)
100
Lg (max.)
58.5
P
3.5
s
46
Tolérance foret ø
H7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
609
Numéros d'articles
Numéro d'article
01040.300.100
EAN
8715494503464
UBB
500621728749
UNSPSC
31161620