text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M24X90X54,8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 90 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 90
Lg (max.) 54.8
P 3
s 36
Tolérance foret ø H7

Normes

DIN 609

Numéros d'articles

Numéro d'article 01040.240.090
EAN 8715492018564
UBB 951351002203
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.