text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double 400 10 x 11 mm 150 mm ouvert, avec 6 pans GEDORE


Anneau décalé de 15° par rapport à l'arbre, Ouverture hexagonale décalée de 30°, Profil UD décalé de 15°, Tailles 8x10 à 12x14 mm avec hexagone, Pour les applications impliquant des conduites hydrauliques/freinées, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, Ouverture hexagonale décalée de 30°, Profil UD décalé de 15

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 150
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 150
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.5
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 20
Largeur de tête, grand format (mm) 22
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Oui
Marque GEDORE

La description

Anneau décalé de 15° par rapport à l'arbre, Ouverture hexagonale décalée de 30°, Profil UD décalé de 15°, Tailles 8x10 à 12x14 mm avec hexagone, Pour les applications impliquant des conduites hydrauliques/freinées, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, Ouverture hexagonale décalée de 30°, Profil UD décalé de 15

Numéros d'articles

Numéro d'article G2140.010.011
EAN 4010886605721
UBB 240120084969
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6057270

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.