text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL PROJECTEUR HALOGÈNE 1171490

La description

Projecteur halogène H 500 SK 2 à installer IP54. IP54 pour une utilisation à l'extérieur. Classification II. Projecteur halogène pivotant sans cran, peut-être bloqué dans toutes les positions. Avec grille de protection chromée. Verrine de sécurité précontrainte. Support en tube d'acier stable et poignée en mousse. Carton illustré. Compatible avec des ampoules des classes énergétiques B - E. Fourni avec une source lumineuse classe énergétique C. Longueur câble: 5 m. Câble: H07RN-F 2x1,0. Puissance: 400 W. Lumen: 8545 lm. Efficacité de la lampe: 21 lm/W. Kelvin: 2900 K. Culot: R7s. Système de branchement: DE + CZ.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U533132
EAN 4007123615902
UBB 500647293090
UNSPSC 39112006
N° Article du fabricant 1171490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.