text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 8 7 mm longueur 90 mm chromé GEDORE


Mors réglés à 15° et 75°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées, Acier au vanadium 31CrV3, têtes finement meulées, chromées

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 89.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 89.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 7
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 2.6
Largeur de tête, petit format (mm) 14.8
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Oui
Certifié VDE Non
Marque GEDORE

La description

Mors réglés à 15° et 75°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées, Acier au vanadium 31CrV3, têtes finement meulées, chromées

Numéros d'articles

Numéro d'article G2122.070.001
EAN 4010886609446
UBB 203120457338
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6094470

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.