text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à fourches doubles 6M 5 X5,5 MM


Clés à fourche doubles, dimensions métriques DIN 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 691 Acier allié haute performance Forme en U pour un meilleur confort Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour plus d'accessibilité La taille du marquage de la dimension de la clé est plus importante et est gravée dans les 2 sens pour une meilleure lecture et identification lors de l'utilisation Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité Forme en U brevetée SB = Conditionnement sur carte plastique

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Longueur 105
Largeur de clé, grand format (mm) 5.5
Largeur de clé, petit format (mm) 5
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur 105
Largeur de clé, grand format (mm) 5.5
Largeur de clé, petit format (mm) 5
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque BAHCO
Model 6M

Numéros d'articles

Numéro d'article L8015.005.005
EAN 7314151832032
UBB 203120063623
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6M-5-5.5

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.