text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 4905 Ruban mousse adhesif double face Clair 12MMX66M


Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4905F est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques. Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants , ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur. . Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents . La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage . Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure

Numéro d'article 3X370473
Couleur Incolore
Largeur 12
Épaisseur (mm) 0.5
Bilatéral Oui
Longueur 66
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Incolore
Largeur 12
Épaisseur (mm) 0.5
Bilatéral Oui
Longueur 66
Matériau Mousse
Résistance aux températures (°C) 90 - 90
Transparent Oui
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Type 7000123595

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X370473
EAN 4001895593949
UBB 500667407182
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7000072265
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.