Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07890
07890.030.004
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette nervurée DIN ≈916 Acier Brut 45H M3X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
4 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
4
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
DIN
≈916
NF
≈E27-183
Numéros d'articles
Numéro d'article
07890.030.004
EAN
8715492166722
UBB
952351408119
UNSPSC
31161518