Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07852
07852.100.020
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M10X1,25X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
20 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M10
dv
6
L (mm)
20
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
ISO
≈4029
DIN
≈916
BS
≈4168-5
Numéros d'articles
Numéro d'article
07852.100.020
EAN
8715492165602
UBB
952351797859
UNSPSC
31161518