Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
55260
55260.200.025
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M20X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M20
dv
14
L (mm)
25
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
DIN
916
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.200.025
EAN
8715494122900
UBB
500571391696
UNSPSC
31161518