text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X80

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 80 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.75
s 19

Normes

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 01236.120.080
EAN 8715494276757
UBB 500571921849
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.