MAVE B.V.
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04118
04118.160.030
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 12.9 M16X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
30 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M16
k
10
L (mm)
30
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
04118.160.030
EAN
8715492119193
UBB
953351786207
UNSPSC
31161620