text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel BSW BS ≈1083 Acier Brut Gr.R 1 InchX4 Inch

Spécifications

Diamètre 1 Inch
Longueur 100 mm
Classe Gr.R
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage British Standard Whitworth
Filets par pouce 8
Info
  • Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
  • En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.

Dimensions

A 1.48
F 0.666
L (mm) 100
LT (min.) 2

Normes

BS ≈1083

Numéros d'articles

Numéro d'article 03400.254.100
EAN 8715492110794
UBB 950351304593
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.