Materiaal onderhoud
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
Vis à tête hexagonale à embase
51018
51018.050.008
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
Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
8 mm
Classe
70
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
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4162
DIN
≈6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51018.050.008
EAN
8715494550819
UBB
500634387871
UNSPSC
31161620