text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M8X40

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 40 mm
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 45205.080.040
EAN 8715494294898
UBB 500577270548
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.