Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07160
07160.080.020
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
20 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07160.080.020
EAN
8715492071613
UBB
950351445917
UNSPSC
31161605