text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M10X50

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 50 mm
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Normes

NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 45205.100.050
EAN 8715494294942
UBB 500577271041
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.