Synspec B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55050
55050.270.075
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M27X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M27
Longueur
75 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Filetage total quand L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
75
P
3
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
55050.270.075
EAN
8715494621397
UBB
500633386072
UNSPSC
31161605