Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55050
55050.025.003
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M2,5X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
3 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
3
P
0.45
s
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
55050.025.003
EAN
8715494620345
UBB
500633375596
UNSPSC
31161605