Synspec B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
53570
53570.200.040
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M20X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
40 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Filetage total quand L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
40
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
53570.200.040
EAN
8715494615587
UBB
500633327902
UNSPSC
31161605