Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.480.260
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M48X260
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M48
Longueur
260 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Filetage total quand L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
260
P
5
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.480.260
EAN
8715492049483
UBB
952351296241
UNSPSC
31161605