text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés à fourches doubles 12 5 MM


conception droite, position des mâchoires 15° et 75°conception intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'h

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 78
Largeur de clé, grand format (mm) 5
Largeur de clé, petit format (mm) 5
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 78
Largeur de clé, grand format (mm) 5
Largeur de clé, petit format (mm) 5
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque STAHLWILLE
Type 12 5

La description

conception droite, position des mâchoires 15° et 75°conception intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0225.050.001
EAN 4018754018567
UBB 203120229067
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40060505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.