Rondelles élastiques
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
Rondelles élastiques
36302
36302.472.017
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
Rondelle ressort série B EN 16983 B Acier 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté 45X22,4X1,75MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
dₑ
45
di
22.4
Matière
Acier
Matière technique
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur
45
Revêtement
Phosphaté
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
22.4 mm
dₑ
45
di
22.4
Matière
Acier
Matière technique
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur
45
Revêtement
Phosphaté
Tapez non.
B (medium)
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
F
= charge du ressort en Newton à une déflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Les valeurs spécifiées pour
t
sont des valeurs nominales. Dans le cas de ressorts avec 6
t
≤ 14 la charge de ressort souhaitée
F
doit être obtenue en réduisant l'épaisseur des ressorts à disque unique
t
aux valeurs entre parenthèses.
Référez-vous à la norme EN 16984 pour le calcul des ressorts à disque.
Données techniques étendues disponibles sur demande.
Dimensions
di (H12)
22.4
D (mm)
22.4
F
3646
l0
3.05
Epaisseur de la paroi t
1.75
Epaisseur
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
16983-B
DIN
2093-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
36302.472.017
EAN
8715492758972
UBB
950357275441
UNSPSC
31161811
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires