Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
G0460
G0460.000.426
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
Rallonge 427 3/8 po. longueur 240 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Carré d’entraînement 10 mm (3/8 pouce). Acier allié au chrome. Chromée
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur
240
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.525
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur
240
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.525
Carré
10 mm (3/8 pouce)
Testé selon ISO 3316
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
STAHLWILLE
Type
427/10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0460.000.426
EAN
4018754012589
UBB
203122102460
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
12010003