text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à dépointer Fast Cut d. nominal 8 x longueur totale 80 mm HSS-Co5 TiCN RUK


Construction extra solide pour les conditions de perçage difficiles avec une perceuse à main. Particulièrement adapté au perçage des points de soudure et des pièces à usiner à paroi mince. Précision extrêmement élevée et perçage sans bavure ni sans pointage. Pour le perçage des tôles d’acier, de laiton, d’aluminium, de zinc, de cuivre et de panneaux en plastique.

Numéro d'article 6Q427138
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 180
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q427138
EAN 4007140106926
UBB 500582896907
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 101108TC/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.