text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à dépointer D. nominal 6 x longueur totale 66 mm HSS-Co version de la PROMAT


HSS-Co. Cotes de fabrication selon DIN 1897. Profil rectifié. Coupe à droite. Avec tige cylindrique à pointe de centrage autocoupante. Pour un perçage exact et sans bavure des points de soudure

Numéro d'article 4X807589
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 66
Diamètre du foret (mm) 6
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X807589
EAN 4015448477440
UBB 500582305537
UNSPSC 99999999
N° Article du fabricant 4000860123
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.