Oblíbené 2017
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
Goupilles coniques
39012
39012.100.040
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
Goupille conique avec filetage intérieur DIN 7978 A Acier de décolletage 10X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier de décolletage
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
40 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Dimensions
a ≈
1.2
d1
10
d2
6
D (mm)
10
L (mm)
40
r ≈
6
t1
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7978-A
NF
≈E27-479
ISO
≈8736-A
NEN
≈2463
Numéros d'articles
Numéro d'article
39012.100.040
EAN
8715492794314
UBB
950359478522
UNSPSC
31163205