Plaques de mesures
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Outils de précision
Plaques de mesures
M5428.201.381
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
MITU NORM PLATE 201381250MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Diamètre : 250 mm Fonctions: Quadrillage AngulaireAngle : divisions à 1 ° et 30' au diamètre 180 mm continuant par 15' au diamètre 280 mmCaractéristiques : Graphique dédié spécialement conçu pourvérifier les angles avec une clarté exceptionnelle. Division des grilles: 10X : 0,1 mm 20X : 0,05 mm 50X : 0,02 mm100X : 0,01 mm Désignation: Largeur de trait: 0,05, 0,08, 0,1 et 0,12 mmGraduation linéaire: Tolérances limites: (0,04 + L/3000) mmGraduation angulaire: Précision: 25 secondes d'arcCoefficient de dilatation de la matière plastique: 2,7 x 10-5 K-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
M5428.201.381
UBB
500502284499
UNSPSC
27111806
N° Article du fabricant
201381