text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 21X23MM


Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 5L317646
Traitement de surface Chromé
Longueur 260
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 23
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 260
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 23
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 13/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 40
Largeur de tête, grand format (mm) 46
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque FACOM

La description

Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L317646
EAN 3148517424777
UBB 500638535483
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 64.21X23
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.