idee maastricht 11-07-2014
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
Filet rapporté
71560
71560.040.001
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
Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier inoxydable (Inox) 1.4105 M4X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4105
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
302
Info
A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
8 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4105
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
302
Info
A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Dimensions
d-D
M4
d1
M4
d2
6.5
Profondeur de forage (min.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71560.040.001
EAN
8715492910202
UBB
950355788304
UNSPSC
31162802
Télécharger des informations supplémentaires