Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39780
39780.025.005
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
Clou cannelé à tête ronde ISO 8746 Aluminium 2,5X5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Aluminium
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
5 mm
Matière
Aluminium
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
Dimensions
c ≈
0.75
d1
2.5
d2 ≈
2.7
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.6
k (max.)
1.6
L (mm)
5
r ≈
2.4
Tolérance
+0/0.075
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8746-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
39780.025.005
EAN
8717077327337
UBB
500651128778
UNSPSC
31162400