text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 17 mm L. 225 mm commutable, côté anneau 13


Commutable. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°, côté polygone coudé à 13°. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 24 mm

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 166
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 225
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Traitement de surface Chromé
Poids 166
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 38
Largeur de tête, côté couronne (mm) 33.6
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10.6
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 164
Model 7 UR 17
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Commutable. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°, côté polygone coudé à 13°. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 24 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2115.170.001
EAN 4010886889442
UBB 500503854548
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297345

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.