text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL LAMPE POCHE LED 1178600400

Spécifications

Model LuxPremium

La description

Lampe de poche LuxPremium Focus LED rechargeable TL 450AF IP 44. Lampe de poche LED extrêmement lumineuse avec une fonction focus de haute qualité. LED CREE extrêmement lumineuse. Focus réglable en continu, de la lumière de proximité à une grande portée. Interrupteur à pression avec 3 modes d'éclairage : 100 % - 30 % - SOS. Batterie Li-Ion 3,7V/2,2Ah intégrée avec témoin de charge. Fourni avec 1 chargeur High-Power (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) pour un chargement rapide et 1 chargeur 12 V pour allume-cigare. Boîtier en aluminium de très grande qualité avec clip de ceinture. Emballage sous blister. LED: CREE-LED. Lumen: 450 lm. Portée: 200 m. Durée d'éclairage: 2 h. Dimensions: L = 16 cm; Ø = 42 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A974423
EAN 4007123633623
UBB 500647329076
UNSPSC 39111610
N° Article du fabricant 1178600400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.