Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
4J570780
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
Bosch Sans fil Perceuse à percussion 06019G030B
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4J570780
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Couple de rotation max. (Nm)
110
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
16
Ajustage du couple de rotation (Nm)
47
Nombre d'impacts max. (1/min)
31500
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.5
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
BOSCH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4J570780
EAN
4059952525464
UBB
500708197552
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G030B